Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230 V/AC, 12 V/DC 21.5 kg 1700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2612921-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7838763
EAN/GTIN:
     4064161223650
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
TOOLCRAFT 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230 V/AC,12 V/DC 21.5 kg 1700 W

Inverter-Stromerzeuger,12 V/DC Dauerleistung 1700 W

Hohe Leistungsausbeute bis 1700 W Dank des wartungsarmen 4-Takt-Motors
Lange Lebensdauer durch Luftkühlung

Der neue TOOLCRAFT Inverter-Stromerzeuger liefert optimale Leistung und schützt vor Spannungsspitzen. Der optimierte Energieverbrauch sorgt für eine Betriebsdauer bis zu 6 Stunden.

Mit dem optional erhältlichen Parallel-Anschlusskabel lassen sich zwei Inverter-Stromerzeuger parallel schalten.

Ausstattung:
Besonders leiser Betrieb dank Öko-Modus
Praktischer Tragegriff für einfachen Transport
Mit 2x 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdosen für den Betrieb verschiedener elektrischer Verbraucher
Mit 12 V/DC Spannungsquelle zum Aufladen von Akkus (z. B. Fahrzeugbatterien) ausgestattet

Technische Daten:
Ausgangsleistung (Details): 1700 W · Dauerleistung: 1700 W · Gewicht: 21.5 kg · Motortyp: 4-Takt · Nennspannung: 230 V/AC,12 V/DC · Schall-Leistungspegel (Details): 59 dB(A) · Schutzart: IP23M · Steckdosen-Anzahl: 2 · Synchron Generator (Ja/Nein): Nein · Tankinhalt: 4 l · Treibstoff: Normal-Benzin · Weitere technische Daten: Generatorabmessung (L x B x H): 486 x 295 x 429 mm
Ladespannung (DC): 12 V/DC
Ladestrom (DC): 8 A

Lieferumfang:
Premium Inverter-Stromerzeuger, SNS-190 1,9 kW 59 dB(A)

Weitere Suchbegriffe: stromaggregat 230v, notstromaggregat, TOOLCRAFT, TO-7838763, QL2000I, Generator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 204,11*
€ 246,97*
Frei Haus
ab € 212,18*
€ 256,82*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 284,18*
€ 339,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8249439
ab € 60,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.