Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics KTA-1 A/S Klingelplatte mit Namensschild 1fach Silber 12 V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95053
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     KTA-1 A/S
EAN/GTIN:
     4250109135134
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
klingelknopf
Klingeltaster mit gebürsteter Aluminium-Oberfläche und auswechselbaren Namensschild.
Features:
Aluminium Oberfläche
Aufputzmontage
IP44
Weitere Informationen:
Tiefe:
23 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
gebürstete Aluminium-Oberfläche
Schutzart:
IP44
Beleuchtet:
Nein
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Silber
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
12 V/1 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild
Produkt-Art:
Klingelplatte
Bauart:
1 Familie
Weitere Suchbegriffe: m-e modern-electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 21,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,76*
€ 21,74*
€ 3,50*
ab € 31,52*
€ 42,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.