Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe CEE Stromverteiler STECKY 1 400V CEE 60504 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X94383
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60504
EAN/GTIN:
     4011160605048
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
Schuko-Steckdose
Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Mit Kabelaufwickler und Tragegriff aus pulverbeschichtetem Metall.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
2 CEE-Dosen 16 A, 5polig, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 2,5 mm²
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1 CEE-Stecker 16 A, 5polig
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Normen:
Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 60439-4, DIN VDE 0282-4
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 68,54*
€ 87,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,51*
€ 87,99*
€ 3,50*
ab € 76,12*
€ 97,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.