Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe CEE Stromverteiler STECKY 1 400V CEE 60504 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-617565-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60504
EAN/GTIN:
     4011160605048
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
Schuko-Steckdose
AS Schwabe CEE Stromverteiler STECKY 1 400V CEE 60504 400 V 16 A

STECKY Stromverteiler 400V I

IP44

Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Mit Kabelaufwickler und Tragegriff aus pulverbeschichtetem Metall.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausgänge: 2 CEE-Dosen 16 A, 5polig, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 CEE-Stecker 16 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 2,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP44 · Zulassungen, Normen: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, ICE 60309, EN 60439-4, DIN VDE 0282-4

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 2|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Ausgänge:
2 CEE-Dosen 16 A|ツ| 5polig|ツ| 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Eingänge:
1 CEE-Stecker 16 A|ツ| 5polig
weitere Zulassungen, Normen:
Geprüft nach DIN VDE 0620-1|ツ| ICE 60309|ツ| EN 60439-4|ツ| DIN VDE 0282-4
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip44, schuko-steckdose, as - schwabe baustellenstromverteiler, 4011160605048, AS Schwabe, 60504, STECKY 1 400V CEE, Starkstrom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 89,23*
€ 4,00*
ab € 67,12*
€ 89,23*
€ 3,50*
ab € 76,43*
€ 97,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.