Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-R 20-32 BK Kabeldurchführung Polyamid 6.6 Schwarz 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X943282
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28770.4
EAN/GTIN:
     4044211234508
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
21.5 mm
Länge:
46.5 mm
Breite:
46.5 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28770.4
Typ:
KDS-R 20-32 BK
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt + silikonfrei
Schlüsselweite (Metrisch):
38 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, KDS-R 20-32 BK, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 8,068*
€ 10,90*
2 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 8,328*
€ 11,122*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,712*
€ 12,74728
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,698*
€ 11,54062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,668*
€ 11,50492
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,068*
€ 9,60092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.