Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-Inlay 4 BK Kabeldurchführung Polyamid 6.6 Schwarz 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X941742
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28518.4
EAN/GTIN:
     4044211210861
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28518.4
Typ:
KDS-Inlay 4 BK
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt + silikonfrei
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, KDS-Inlay 4 BK, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 5,44*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 4,834*
€ 6,85*
1 Tag
15
5
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,402*
€ 7,61838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,292*
€ 7,48748
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,272*
€ 7,46368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,874*
€ 6,99006
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,834*
€ 5,75246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.