Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP 28618.4 KDS-GM 32 BK Gegenmutter M32 Polyamid 6.6 Schwarz 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X941702
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28618.4
EAN/GTIN:
     4044211209018
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m32
gegenmutter
Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28618.4
Typ:
KDS-GM 32 BK
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schlüsselweite (Metrisch):
40 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Größe:
M32
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, CONTA-CLIP, KDS-GM 32 BK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 2,239*
€ 3,208*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 2,243*
€ 3,228*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,208*
€ 3,81752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,098*
€ 3,68662
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,047*
€ 3,62593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,912*
€ 3,46528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,769*
€ 3,29511
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,709*
€ 3,22371
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,239*
€ 2,66441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.