Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X93957 Herst.-Nr.: 2880561 EAN/GTIN: 4046356048941 |
| |
|
| | |
| Hier handelt es sich um einen Überspannungsschutz für Antenneneingänge in der Satellitenempfangstechnik. Dieser Schutz wird direkt vor dem Antennenverteiler bzw. Multiswitch eingesetzt und schützt so die angeschlossenen Eingänge zuverlässig gegen Überspannungen. Das Schutzgerät ist mit fünf F-Kupplungen ausgerüstet, die sowohl analoge und digitale SAT-Signale als auch terrestrische Antennensignale verarbeiten können. Durch die universelle Schutzschaltung können die Signale wahlfrei an jede F-Kupplung angeschlossen werden. Die seitlich angebrachten Kunststoffhalter ermöglichen die direkte Wandmontage. Für jeden Kanal-Anschluss ist ein Adapter erforderlich. Mit dem Verbindungskabel Best.-Nr.61 51 22 kann der Verteiler an einen Multiswitch mit abweichendem Rastermaß problemlos angeschlossen werden. Für jeden Kanal-Anschluss ist ein Kabel erforderlich. Features: Ableitstrom: 2,5 kA Weitere Informationen: | | Ableitstrom: | 2.5 kA | Höhe: | 31.5 mm | Länge: | 144.9 mm | Breite: | 71.5 mm | Ansprechzeit (Details): | ≤ 1 n s | Herst.-Teilenr.: | 2880561 | Überspannungsschutz für: | DVB-S, Sat (F-Stecker) | Nennspannung (Details): | 20 V DC | Nennstrom (Details): | 400 mA (25°C) | Normen: | IEC 61643-21 / EN 50083 - CLASS A | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-SAT-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,05* | € 118,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,93* | € 118,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,22* | € 119,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,19* | € 123,25* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,27* | € 143,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|