Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Druckluftschlauch PTFE6X4 PTFE Blue Innen-Durchmesser: 4mm 10.2 bar 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X938992
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10462444
EAN/GTIN:
     4064161224589
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Betriebstemperatur:
-65 °C (min)
Herst.-Teilenr.:
TC-10462444
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Innen-Ø:
4 mm
Material:
PTFE
Außen-Ø:
6 mm
Herstellerfarbe:
Blue
Betriebsdruck (max.):
10.2 bar
Min. Betriebstemperatur:
-65 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch ptfe, druckluftschlauch, druckluftschlauch ad 6mm, TRU COMPONENTS, PTFE6X4, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 249,83*
€ 297,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 240,64*
€ 297,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 2,4064* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.