Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Druckluftschlauch PTFE6X4 PTFE Blue Innen-Durchmesser: 4 mm 10.2 bar 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615611-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10462444
EAN/GTIN:
     4064161224589
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
TRU COMPONENTS Druckluftschlauch PTFE6X4 PTFE Blue Innen-Durchmesser: 4 mm 10.2 bar 100 m

PTFE6x4 Kunststoffschlauch 100 m

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 10.2 bar · Betriebstemperatur (min.): -65 °C · Herstellerfarbe: Blue · Innen-Durchmesser: 4 mm · Material: PTFE · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Blue
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
4 mm
Material:
PTFE
Herst.-Teilenr.:
TC-10462444
Außen-Durchmesser:
6 mm
Betriebsdruck (max.):
10.2 bar
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-65 °C (min)
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch ptfe, druckluftschlauch, druckluftschlauch ad 6mm, TRU COMPONENTS, TC-10462444, PTFE6X4, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 249,53*
€ 297,77*
Frei Haus
ab € 241,05*
€ 297,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 2,4953* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.