Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5231014 Fingerprint/RFID Zugangssystem Unterputz 12 V/DC, 18 V/DC IP55 mit beleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X933742
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5231014
EAN/GTIN:
     4064161224473
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
Kein Zutritt für Unbefugte
Unter dem vandalismusgeschützten Metallgehäuse der elektronischen Zutrittskontrolle von Sygonix verbirgt sich hochwertige Technik: ein programmierbares Relais, wahlweise Impuls- oder Toggle-Modus, sowie eine Wiegand 26/44 Schnittstelle, einsetzbar als Controller oder Leser.

Verschiedene Zugangsmöglichkeiten
Bis 1.000 Benutzer, davon 10 Besucher, können per PIN, Karte oder Fingerabdruck Zugangsberechtigungen erhalten. Für die leichtere Nutzung bei schlechten Lichtverhältnissen ist das Tastenfeld mit einer Beleuchtung ausgestattet.

Lieferpaket mit Montagezubehör
Alles für die Montage Nötige ist im Lieferpaket enthalten. 30 cm Kabel für die Zugangskontrolle ebenso wie Schrauben, Dübel, Kunststoff-Montagebox, Diode und Handbuch.
Features:
Vandalismusgeschütztes Edelstahlgehäuse
Zugang mit PIN, Karte oder Fingerabdruck
1000 Benutzer (990 allgemeine Benutzer + 10 Besucher-Benutzer)
Lieferumfang:
Zugangskontrolle mit 30 cm Kabellänge
Kunststoff-Montagebox
2 x Schrauben, Schlüssel
4 x Schrauben
4 x Dübel
4 x Schraubenabdeckungsaufkleber
Diode
Handbuch
Weitere Informationen:
Tiefe:
32 mm
Höhe:
168 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
52 mm
Schutzart:
IP55
Gewicht:
201 g
Montageart:
Unterputz
Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen:
1000
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
LEDs:
1 St.
Betriebsspannung:
12 + 18 V/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz + Edelstahl
Produkt-Art:
Fingerprint/RFID Zugangssystem
Besonderheiten:
mit beleuchteter Tastatur
Auslösung durch:
Fingerabdruck + Zahlencode + Transponder
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 88,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,11*
€ 90,92*
€ 3,50*
ab € 77,86*
€ 100,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.