Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-27+IP WIFI Endoskop Sonden-Ø: 5.5mm Sonden-Länge: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X930862
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13079840
EAN/GTIN:
     4064161225289
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
flexibles endoskop voltcraft
Mit dem Endoskop BS-27+IP WIFI erkunden Sie selbst schwer zugängliche Stellen mühelos und erhalten in jeder Situation ein genaues Bild. Der flexible 150 cm lange Schwanenhals ist perfekt geeignet, um Rohre und Leitungen im Haus oder Hohlräume im Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale Lichtverhältnisse und eine perfekte Bildqualität in Farbe.
Features:
Zwei Kameras (vorne und seitlich)
Drahtlose Bild- und Videoübertragung per WLAN
Kostenfreie App für Android™ und iOS
Einstellbare 6-teilige LED-Leuchte (vordere Kamera)
Einstellbare 1-teilige LED-Leuchte (seitliche Kamera)
Länge der Kamerasonde: 1 m
IP67 Kamerasonde mit Ø 5,5 mm
Lieferumfang:
Endoskop
Befestigungshaken
USB-Kabel
Tragetasche
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
197 mm
Breite:
49 mm
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Gewicht:
258 g
Typ:
BS-27+IP WIFI
Sonden-Länge:
1 m
Max. Biegeradius:
40 mm
Sichtfeld:
68 °
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Griff-Abmessungen:
49*32 mm
Produkt-Art:
Endoskop
Kamera-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
WiFi
Sonden-Ø:
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, videoendoskop 5,5mm, VOLTCRAFT, BS-27+IP WIFI, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 121,00*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 121,01*
€ 3,50*
ab € 112,12*
€ 136,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.