Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird 423872288 Fingerprint Zugangssystem Aufputz IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X930152
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423872288
EAN/GTIN:
     4260423872288
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
SMART HOME BEGINNT AN DER HAUSTÜR
DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video-Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs!
Die IP Video-Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App steuern.

Biometrische Identifikation per Fingertip
DoorBird arbeitet nur mit den Besten zusammen: Unser Fingerabdruckleser ist mit der Technologie von Fingerprint Cards AB (Fingerprints) ausgestattet - dem weltweit führenden Biometrieunternehmen mit Stammsitz in Schweden. Die FingerprintsTechnologie ist in mehreren hundert Millionen Geräten und Anwendungen zu finden und wird täglich milliardenfach genutzt. Dank ihr ist eine sichere und bequeme Identifizierung und Authentifizierung per Fingerabdruck möglich.
In unseren DoorBird IP-Türstationen und IP-Zutrittskontrollgeräten vereinen wir hervorragende biometrische Leistung und Sicherheit, hochwertige Komponenten und einen kapazitiven Berührungssensor.
Features:
Fingerabdruckleser, RGB, konfigurierbar per App
1080p Kamera, Ultraweitwinkel
LAN/WLAN, PoE
Edelstahl
Lieferumfang:
1 x Elektrische Haupteinheit + 1 x Frontblende + 1 x Aufputzgehäuse + 1 x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern + 1 x Schraubendreher + 1 x Quickstartanleitung mit Digital Passport + 1 x Installationsanleitung + 1 x Kleinteile.
Weitere Informationen:
Tiefe:
32 mm
Höhe:
241 mm
Breite:
64 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
680 g
Montageart:
Aufputz
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Herstellerfarbe:
Edelstahl V4A (gebürstet)
Produkt-Art:
Fingerprint Zugangssystem
Weitere Suchbegriffe: DoorBird, D1102FV Fingerprint 50 AP, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.004,77*
€ 1.185,06*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,88*
€ 1.185,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,06*
€ 1.410,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,54*
€ 1.386,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.146,65*
€ 1.364,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,48*
€ 1.292,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,23*
€ 1.241,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,77*
€ 1.195,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.