Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253002R0165 2CDS253002R0165 Leitungsschutzschalter 3polig 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92925
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253002R0165
EAN/GTIN:
     4016779709552
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
Dank cleverer Anschlusstechnik lässt sich dieser Sicherungsautomat wesentlich schneller und komfortabler verdrahten.
Leitungsschutzschalter 3polig mit Auslösecharakteristik B. Der Bemessungsstrom beträgt 16 A mit einem Bemessungsschaltvermögen 6 kA bei einer von Bemessungsspannung 230/400 V/AC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Breite:
89 mm
Typ:
3polig B 16 A
Ausführung:
3polig
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Nennspannung (Details):
230/400 V
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 04016779757096, 04016779709552, 4016779757096, ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,30*
€ 23,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,26*
€ 24,78*
4 Tage
18
€ 6,95*
ab € 18,26*
€ 25,67*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,28*
€ 26,56*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,24*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.