Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253002R0164 2CDS253002R0164 Leitungsschutzschalter 3polig 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92914
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253002R0164
EAN/GTIN:
     4016779709545
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
Dank cleverer Anschlusstechnik lässt sich dieser Sicherungsautomat wesentlich schneller und komfortabler verdrahten.
Leitungsschutzschalter 3polig mit Auslösecharakteristik C. Der Bemessungsstrom beträgt 16 A mit einem Bemessungsschaltvermögen 6 kA bei einer von Bemessungsspannung 230/400 V/AC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Breite:
89 mm
Typ:
3polig C 16 A
Ausführung:
3polig
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Nennspannung (Details):
230/400 V
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 4016779757089, ABB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 24,87*
€ 33,54*
€ 5,95*
ab € 25,23*
€ 34,16*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,03*
€ 35,59*
€ 5,00*
ab € 26,77*
€ 35,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,97*
€ 36,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,71*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,73*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,67*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 43,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 43,99*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 42,92*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 255,38*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.