Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1613610 Werkzeug-Akku 12V 1.3Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X928971
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1613610
EAN/GTIN:
     4053199511563
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
12 V 1.3 Ah Lithium Batterie Pack als Ersatzakku für Artikel 1582587
Features:
Leistungsstarker Ersatzakku
1300 mAh für ausdauerndes Arbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
1613610
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
12 V
Kapazität:
1.3 Ah
Akkuspannung:
12 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.