| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X92154 Herst.-Nr.: 0601x00092031 EAN/GTIN: 4012096000778 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen Steckdosenleisten mit massiven Aluminiumprofil sind perfekt für den professionellen Einsatz geeignet. Die besonders großen Abstände (64 mm) zwischen den um 90° gedrehten Steckdosen eignen sich besonders für Winkelstecker, Zeitschaltuhren Features: Mit Mit erhöhtem Berührungsschutz Käbellänge: 1,5 m Extrem robust, da Aluminiumprofil Weitere Informationen: | | Höhe: | 39 mm | Länge: | 714 mm | Farbe: | grau | Breite: | 65 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Ausführung: | mit Schalter | Steckdosen: | 9 | Montageart: | Montagelöcher | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Anschlussleistung: | 3680 W | Material: | Aluminium | Mengenangaben: | 9fach | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,77* | € 84,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,22* | € 84,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,75* | € 90,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,06* | € 93,66* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,11* | € 133,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|