Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X921372 Herst.-Nr.: 60236 EAN/GTIN: 4211125602369 |
| |
|
| | |
| Der Inhalator hilft bei der Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma und Atemwegserkrankungen. Die Babymaske eignet sich für Babys und Kleinkinder von 0-3 Jahren. Die Kindermaske eignet sich für Kinder ab 2 Jahren. Je nach Gesichtsform/Größe kann es jedoch variieren, ab wann welche Maske geeignet ist. Bei der Maskeninhalation gilt es darauf zu achten, dass die Maske gut anliegt und die Augen frei bleiben. Bei Babys und Kindern sollte die Maske Mund und Nase abdecken um eine effektive Inhalation zu gewährleisten. Features: Kompressor-Drucklufttechnologie Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen Hoher Anteil an lungengängigen Partikeln Kurze Inhalationszeit Desinfektionsfähig Lieferumfang: IH 18 + Erwachsenenmaske + Mundstück + Kindermaske + Vernebler + Schlauch + Anleitung Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Inhalationsmaske + mit Mundstück | Produkt-Art: | Inhalator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Inhalationsmaske, Sauerstoff-Atemmaske, Sauerstoffmaske, beurer inhalator, inhalationsgerät, Beurer, IH 18 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 41,6075* | € 50,3775* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 42,66125* | € 51,39125* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 36,82* | € 55,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|