Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X919401 Herst.-Nr.: 503900005 EAN/GTIN: 4008224439039 |
| |
|
| | |
| Unterputz Jalousie-Taster-Sockel ohne Abdeckung, 10AX, 250V~. Features: Montageart: Unterputz Schutzart: IP20 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für (Details): | HK05 & HK07 | Nennspannung: | 230 V | Ausführung: | Jalousieschalter | Komponente: | Einsatz | Schutzart: | IP20 | Nennstrom: | 10 A | Funktion: | Jalousie-Taster | Material: | Kunststoff | Serie: | HK05 + HK 07 | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 9,81* | € 13,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,90* | € 14,18* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,68* | € 15,44* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,22* | € 16,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,72* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|