Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1 Stück Einsatz Rolladenschalter HK 07 Reinweiß 198529002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X917681
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     198529002
EAN/GTIN:
     4008224592369
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Rollladenzeitschaltuhr zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen, Ferien-und Handsteuerung, LCD-Display, Gangreserve (min.18 h), je 7 Auf-und Abzeiten einstellbar, 6AX, 230V~, 1500W/VA, kombinierbar mit dem Schalterprogramm HK07, reinweiß.
Features:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Montageart: Unterputz
Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Rollladenzeitschaltuhr
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Funktion:
Rolladenschalter
Schaltleistung:
6 W
Material:
Kunststoff
Serie:
HK 07
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Ähnlich RAL:
9010
Schaltkontakt:
Schraubbefestigung
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: jalousieschalter kopp, rohrmotorsteuerung, Kopp, HK07
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,94*
€ 88,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,90*
€ 102,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,05*
€ 106,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.