Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X917661 Herst.-Nr.: 490029008 EAN/GTIN: 4008224591218 |
| |
|
| | |
| Flächenwippe ohne Linse mit Federplatte, für Ausschalter Universalschalter, Kreuzschalter, Taster, HK07, reinweiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Passend für (Details): | Schalter/Taster | Ausführung: | Flächenwippe ohne Linse | Komponente: | Abdeckung | Schutzart: | IP20 | Funktion: | Abdeckung | Material: | Kunststoff | Serie: | HK 07 | Mengenangaben: | 1 Stück | Herstellerfarbe: | Reinweiß | Ähnlich RAL: | 9010 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,60* | € 2,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,75* | € 2,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,90* | € 2,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,84* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|