| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X917061 Herst.-Nr.: 940229004 EAN/GTIN: 4008224592178 |
| |
|
| | |
| Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, mit erhöhtem Berührungsschutz, Komplettgerät, für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Ø 60mm, 16A, 250V~, HK07, reinweiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Passend für (Details): | Schalterdose 1-fach | Nennspannung: | 230 V | Ausführung: | Schutzkontakt-Steckdose 2-fach | Komponente: | Komplett | Schutzart: | IP20 | Nennstrom: | 16 A | Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Material: | Kunststoff | Serie: | HK 07 | Mengenangaben: | 2fach | Herstellerfarbe: | Reinweiß | Ähnlich RAL: | 9010 | Schaltkontakt: | Schraubklemme | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 9,04* | € 12,80* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 10,76* | € 15,20* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,35* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|