Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-7842825 Getriebemotor 12V 1:51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X915432
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7842825
EAN/GTIN:
     4064161223803
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
getriebemotor
Reely 12 V Getriebemotor zum universellen Einsatz in allen Bereichen des Modellbaus.
Features:
Planetengetriebe
Gleitlager
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
110.3 mm
Breite:
24 mm
Nennspannung:
12 V
Gewicht:
217 g
Durchmesser:
24 mm
Max. Drehmoment:
3.4 g/cm
Wellen-Ø:
6 mm
Untersetzung:
1:51
Leerlaufstrom:
0.15 mA
Untersetzung (Details):
1/51
Dauer-Drehzahl:
117 U/min
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Leerlauf-Drehzahl an Nennspannung:
7400 U/min
Motor-Typ:
carbon-brush
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Reely, Getriebe-Motor, Elektro Getriebemotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,08*
€ 58,09*
€ 3,50*
ab € 45,32*
€ 58,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.