Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LED-Baustrahler 20W Neutralweiß TO-7843731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X913442
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7843731
EAN/GTIN:
     4064161223865
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Der TOOLCRAFT Baustrahler mit hochmoderner SMD-LED Technologie und klapp- und verstellbarer Leuchte sorgt für maximalen Arbeitskomfort in der Werkstatt, Garage oder auf der Baustelle. Der Strahler ist spritzwassergeschützt dank der IP44 und IP54 Zertifizierung und ermöglicht einen sicheren Einsatz bei Outdoor-Aktivitäten. Die 20 Watt Arbeitsleuchte bietet zwei Helligkeitsstufen. Mit praktischem Tragegriff und Haken.
Features:
Klappbare und verstellbare Arbeitsleuchte
Drehbare Leuchte
Mit Griff und Haken
Spritzwassergeschützt (IP54)
2 Helligkeitsstufen (50% & 100%)
2 m Netzkabel
Lichtstrom: 2000 lm Max
Lieferumfang:
Arbeitsleuchte mit Netzkabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Tiefe:
77 mm
Energieverbrauch:
20 kWh/1000h
Höhe:
224.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
150 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP54 (Body) + IP44 (Plug)
Gewicht:
804 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Besonderheiten:
Schwenkbar + Mit Tragegriff + Zusammenklappbar
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
56
Zuleitungslänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Schwarz-Rot
Produkt-Art:
LED-Baustrahler
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, 230v led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, TOOLCRAFT, Arbeitsleuchten, Betriebsausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
875
Frei Haus
ab € 21,20*
€ 29,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,54*
€ 29,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.