Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann HD280RS Profi LED Stirnlampe akkubetrieben 280lm 6.5h 990-00121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X912772
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     990-00121
EAN/GTIN:
     4013674189892
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hochwertige und vielseitige Stirnlampe mit 3W-COB-LED. Integrierter Sensor zur Handgesten-Steuerung. Besonders leicht mit flexibel einstellbaren Kopfband. Wiederaufladbar mit integriertem Li-Ion-Akkupack mit 3.7V und 1500mAh. Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar. Superleicht mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen.
Features:
2 Leuchtfunktionen: 30% | 100%
Mit Sensortechnik
Staub- und Spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
Stirnlampe HD280RS Profi + Kopfband + USB-Ladekabel + Li-Ion-Akku 3.7V 1500mAh + Anleitung
Weitere Informationen:
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
280 lm
Leuchtweite (High):
21 m
Stromversorgung:
akkubetrieben
Batterien:
Li-Ion-Akku 3.7V 1500mAh (inkl.)
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
6.5 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: ansmann akku led kopflampe, kopflampe led, kopflampe, Ansmann, HD280RS Profi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 33,94*
€ 46,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,92*
€ 46,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.