Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann HD280RS Profi LED Stirnlampe akkubetrieben 280 lm 6.5 h 990-00121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614300-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     990-00121
EAN/GTIN:
     4013674189892
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Ansmann HD280RS Profi LED Stirnlampe akkubetrieben 280 lm 6.5 h 990-00121

Stirnlampe HD280RS Profi

2 Leuchtfunktionen: 30% | 100%
Mit Sensortechnik
Staub- und Spritzwassergeschützt

Hochwertige und vielseitige Stirnlampe mit 3W-COB-LED. Integrierter Sensor zur Handgesten-Steuerung. Besonders leicht mit flexibel einstellbaren Kopfband. Wiederaufladbar mit integriertem Li-Ion-Akkupack mit 3.7V und 1500mAh. Neigungswinkel des Lampenkopfs um bis zu 45° individuell verstellbar. Superleicht mit flexiblem, einstellbarem Kopfband, dadurch angenehmes Tragen.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterien: Li-Ion-Akku 3.7V 1500mAh (inkl.) · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 6.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 21 m · Lichtstrom (High): 280 lm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Schutzgrad IP65

Lieferumfang:
Stirnlampe HD280RS Profi,Kopfband,USB-Ladekabel,Li-Ion-Akku 3.7V 1500mAh,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Marke:
Ansmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
21 m
Leuchtdauer (max.):
6.5 h
Lichtstrom (High):
280 lm
Batterien:
Li-Ion-Akku 3.7V 1500mAh (inkl.)
Wasserdicht (Details):
Nein
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: ansmann akku led kopflampe, kopflampe led, kopflampe, Ansmann, 990-00121, HD280RS Profi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 33,72*
€ 46,80*
€ 4,00*
ab € 32,81*
€ 46,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.