| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X906102 Herst.-Nr.: 0142ADLF32/SB EAN/GTIN: 4003008149951 |
| |
|
| | |
| Ersa Lötspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruchsvolle Industrieanwendungen zur dauerhaften Nutzung. Tip’n’Turn release für schnellen und einfachen Spitzenwechsel, selbst im heißen Zustand, per Hand oder mit Hilfe des Ablageständers 0A58. Barcode für die einfache Intregration der Lötspitze in die Lötprogramme des i-CON TRACE Cockpits. Passendes Lötwerkzeug: i-TOOL TRACE Lieferumfang: Lötspitze ERSADUR, 3,2 mm Weitere Informationen: | | Typ: | 0142ADLF32/SB | Spitzen-Größe: | 3.20 mm | Passend für Marke: | ERSA | Passend für Modell: | Lötkolben i-CON Tool TRACE + Lötstation i-CON TRACE | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,99* | € 14,94* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,42* | € 14,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 11,13* | € 15,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 11,39* | € 16,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,91* | € 17,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|