Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X895901 Herst.-Nr.: 0635 0551 EAN/GTIN: 4029547019050 |
| |
|
| | |
| Für Messungen an Arbeitsplätzen, beispielsweise im Büro oder in der Produktion: Mit der Lux-Sonde messen Sie (mit dem passenden Messgerät) die Beleuchtungsstärke. Features: Komfortabel: Rutschfeste Sonden-Auflagefläche zur bequemen Positionierung am Messort Präzise: Normkonforme Genauigkeit nach DIN EN 13032-1 und Klasse C nach DIN 5032-7 Intuitiv: Klar strukturiertes Messmenü für Langzeitmessung sowie Bewertung der Beleuchtungsstärke nach der V-Lambda-Kurve (für alle gängigen Lichtquellen geeignet) Intelligentes Kalibrierkonzept Lieferumfang: Lux-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,4 m)
Kalibrierprotokoll Weitere Informationen: | | Typ: | 0635 0551 | Passend für Marke: | testo | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Sonde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,69* | € 333,16* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,38* | € 333,18* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 301,38* | € 333,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,09* | € 357,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 325,47* | € 358,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 293,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|