Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51453698 Herst.-Nr.: 0635 0551 EAN/GTIN: 4029547019050 |
| |
|
| | |
| Lux-Sonde digital, kabelgeb. 0635 0551 Nutzen Sie die Lux-Sonde mit passendem testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um die Beleuchtungsstärke zu ermitteln. Lux-Sonde AusstattungDie Lux-Sonde ist ideal zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke an Arbeitsplätzen. Sie bewertet die Beleuchtungsstärke nach der V-Lambda-Kurve, welche der Empfindlichkeit des menschlichen Auges bei Tageslicht entspricht. Weitere Informationen: | | Mit Batterie: | nein | Messbereich: | 0..100000 lx | Messbereich einstellbar: | ja | Ablesbar: | ja | Mit Display: | ja | Einbau: | nein | Geeignet für Außenmontage: | nein | Festes Kabel am Sensor: | ja | Kabellänge: | 1,4 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,13* | € 323,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,05* | € 323,29* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 302,24* | € 333,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,04* | € 358,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 327,30* | € 361,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 326,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|