Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0563 4402 440 Lux-Set Luxmeter 0 - 100000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X895501
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4402
EAN/GTIN:
     4029547019296
Suchbegriffe:
Klimamesser
Klimamessgerät
Lampentester
Lichtmessgerät
Set zum Messen der Beleuchtungsstärke an Arbeitsplätzen, beispielsweise im Büro oder in der Produktion.

Das testo 440 Set beinhaltet ein kompaktes Handmessgerät und Kalibrierprotokoll, eine Lux-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel und einen passenden Kombikoffer.

Das Handmessgerät hat ein großes, beleuchtetes Farbdisplay und besitzt ein strukturiertes Messmenü, indem zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung, durchschnittlicher Volumenstrom, aktueller Messwert sowie Min-/Max-Werte angezeigt werden. Auch können Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts eingegeben werden, um eine exakte Berechnung des Volumenstroms zu errechnen. Weitere Messmenüs wie Langzeitmessung und Volumenstrommessung mit Trichter sind auch möglich.
Das testo 440 Handmessgerät speichert und wertet Ihre Messdaten aus und kann bis zu 7.500 Messprotokolle in seinem integrierten Messdatenspeicher sichern.
Messprotokolle können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und als CSV-Datei auf dem Computer (z.B. mit Excel) weiterverarbeitet werden.

Im Handmessgerät sind praktische Magnete zur Fixierung des Messgeräts an Metalloberflächen (z.B. Strömungskanal) integriert. Eine automatische Erkennung der Sonden, ist vorhanden.
Features:
Lux-Set
Intuitiv: Klar strukturiertes Messmenü für Langzeitmessung sowie Bewertung der Beleuchtungsstärke nach der V-Lambda-Kurve, daher für alle gängigen Lichtquellen geeignet
So vielseitig wie Ihre Herausforderungen: Das Klimamessgerät ist erweiterbar mit einem großen Portfolio digitaler Sonden
Präzise: Normkonforme Genauigkeit nach DIN EN 13032-1 und Klasse C nach DIN 5032-7
Komfortabel: rutschfeste Sonden-Auflagefläche zur bequemen Positionierung am Messort, interner Datenspeicher sowie USB-Schnittstelle für Datenexport
Lieferumfang:
testo 440 Klimamessgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel + Lux-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,4 m) und Kalibrierprotokoll (0635 0551) + Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke + Temperatur
Anzeige:
digital
Besonderheiten:
Datenlogger
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
100000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: Luxmessgerät, Luxmeter, Messgerätesatz, luxmeter testo, luxmessgerät, 04029547019296, testo, 440 Lux-Set, 176-5572
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,98*
€ 539,25*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 521,53*
€ 563,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,61*
€ 563,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 521,40*
€ 565,23*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 488,60*
€ 695,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,25*
€ 827,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,78*
€ 817,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,88*
€ 636,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,48*
€ 619,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,33*
€ 602,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,60*
€ 581,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 488,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0636 9772
ab € 383,65*
Zubehör
Testo
0636 9771
ab € 407,93*
Zubehör
Testo
0635 9371
ab € 706,38*
Zubehör
Testo
0635 9372
ab € 678,98*
Zubehör
Testo
0635 1052
ab € 569,96*
Zubehör
Testo
0635 0551
ab € 286,76*
Zubehör
Testo
0615 1712
ab € 61,27*
Zubehör
Testo
0615 1212
ab € 59,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.