| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X886141 Herst.-Nr.: 4499910 EAN/GTIN: 4006825613148 |
| |
|
| | |
| Das Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E ist ein kompakter, robuster und zuverlässiger Helfer zum präzisen Schärfen aller gängigen Sägeketten. Durch die drehbare und mit einer Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung ausgestatte Spannvorrichtung können alle Schneidglieder der Sägekette geschärft werden, ohne diese umzuspannen. Die Verstellungsmöglichkeit der Dachwinkeleinstellung erweitert den Anwendungsbereich der Maschine. Eine Tiefenbegrenzung schützt die Kette vor zu viel Materialabnahme. Das transparente Sichtglas ermöglicht zusammen mit der Beleuchtung genaues und sicheres Arbeiten auch bei wenig Tageslicht. Features: Tiefenbegrenzung Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung Kettenspannvorrichtung Schleifscheibe Licht transparentes Fenster Schwenkbarer Schleifkopf Lieferumfang: 1x Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E Weitere Informationen: | | Leistung: | 235 W | Schleifscheiben-Breite: | 3.2 mm | Schleifscheiben-Ø: | 145 mm | Passungs-Ø: | 22 mm | Leerlaufdrehzahl: | 3000 U/min | Produkt-Art: | Sägekettenschärfgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhell, GC-CS 235 E |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,23* | € 97,03* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 78,12* | € 97,13* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 79,05* | € 98,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 82,39* | € 102,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 80,16* | € 102,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|