Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4006825613148, Diverse Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1094478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006825613148
EAN/GTIN:
     4006825613148
Suchbegriffe:
Kettensägenschärfgerät
kettensägenschärfgeräte einhell
kettensägenschärfgerät elektrisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4006825613148, Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Netzanschluss:
220240V 50Hz
Aufnahmeleistung:
235 W
Leerlaufdrehzahl:
3000 min-1
Schleifscheiben-Ø:
145 mm
Schleifscheiben-Bohrung:
22 mm
Schleifscheiben-Dicke:
3,2 mm
Marke:
EINHELL
Weitere Suchbegriffe: Sägekettenschärfgerät, SÄGEKETTENSCHÄRFGERÄT
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 78,23*
€ 97,03*
€ 4,00*
ab € 76,27*
€ 97,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 79,05*
€ 98,03*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 102,27*
€ 4,90*
ab € 80,16*
€ 102,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.