Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Schraubwerkzeuge 04419091 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 1.5 mm, 2 mm, 2.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X877431
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     04419091
EAN/GTIN:
     4040674117136
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher-Satz, lang, Sechskant, im Halter. Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form. Satz im schwarzen softGRIP-Halter. Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung. Durchgehend gehärtet. Normen: Ähnlich ISO 2936 (DIN 911). Material: Chrom Vanadium. Oberfläche: Matt verchromt. Inhalt: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -6 - 8 -10 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
9teilig
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet + matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 + 2 + 2.5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 7,76*
€ 11,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 16,75*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 16,75*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 24,73*
€ 33,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.