Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Lichtervorhang-Eisregen Außen 230 V/50Hz EEK: F (A - G) 200 LED Bernstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X866601
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2761-802
EAN/GTIN:
     7318307618020
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Vorhang auf für Fassadenschmuck und Lichterglanz! Wenn Sie nach einem außergewöhnlichen Leucht-Accessoire suchen, das magische Glanzpunkte in Ihren Garten, Vorgarten oder Ihre Terrasse bringt, liegen Sie mit diesem zauberhaften LED Lichtervorhang goldrichtig. An weissen Kabeln scheinen die warm weiß glühenden Dioden fast zu schweben und durchbrechen stimmungsvoll die Dunkelheit. Ein unverwechselbares und langlebiges Markenprodukt, an dem Sie und Ihre Lieben dank ausgezeichneter Qualität und geprüfter Sicherheit „alle Jahre wieder“ Freude haben werden. Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Features:
200 bernsteinfarbene Dioden
31V Außentrafo
Weißes Kabel
Lieferumfang:
LED Eisregen Lichtervorhang + Anleitung.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Weiß
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Einsatzbereich:
Außen
Betriebsspannung:
230 V/50 Hz V
Energieeffizienzklasse:
F
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtete Länge:
5 m
Lampenabstand:
13 cm
Stromversorgung:
netzbetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
200
Produkt-Art:
Lichtervorhang-Eisregen
Leuchtfarbe:
Bernstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.