Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Made at Home Heißklebesticks 11.3mm 202mm Transparent 200g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X866551
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PMHHS
EAN/GTIN:
     4015000435383
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Diese Klebesticks benötigen Sie für das Heißkleben mit der Pattex Heißklebepistole. Die maximale Klebkraft ist schon nach 2 Minuten erreicht und der Kleber trocknet transparent. Die Heißklebesticks sind vielseitig einsetzbar:
verschiedene Ideen rund ums Basteln, Dekorieren und Gestalten lassen sich hiermit hervorragend umsetzen.
Lieferumfang:
10 Sticks je 20 g.
Weitere Informationen:
Länge:
202 mm
Farbe:
transparent
Durchmesser:
11.3 mm
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
6
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,37*
2 Tage
67
1
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 5,86*
2 Tage
42
12
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,88*
13 Tage
48
6
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 6,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.