Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Live Mouse Trap Lebendfalle Funktionsart Lockstoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X850371
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     62351
EAN/GTIN:
     4260277262747
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle
Fangen und freilassen!
Die Lebendfalle wird mit einem schmackhaften Köder wie Nuss-Nougat-Creme, Schokolade, Käse usw. bestückt und gut platziert. Nach einer Weile geht das Tier in den Käfig und die Tür schnappt zu. So fangen Sie den Störenfried lebendig und können das Tier draußen freilassen. Stellen Sie die Falle auf einem der Laufwege des Tiers auf. Perfekt ist die Platzierung parallel zur Wand.
Kontrollieren Sie den Käfig in regelmäßigen Abstanden darauf!
Features:
Fallenmechanismus mit Feder
Einfache Handhabung
Baugröße für Maus
Lieferumfang:
Lebendfalle · Anleitung
Hinweise:
Bitte achten Sie unbedingt auf die Tierschutzvorschriften und den Artenschutz! Lebendfallen müssen z.B. mehrfach täglich kontrolliert werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen/Außen
Höhe:
75 mm
Länge:
150 mm
Breite:
60 mm
Funktionsart:
Lockstoff
Anwendung:
Maus
Material:
Draht
Produkt-Art:
Lebendfalle
Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, lebendfalle gardigo, lebend falle, Gardigo, Live Mouse Trap, kastenfalle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 13,26*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 13,27*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 17,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.