Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument CD771 Hand-Multimeter Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X847061
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     CD771
EAN/GTIN:
     4981754023513
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das leistungsstarke CD771 Digital Multimeter von SANWA besticht durch seine robuste Bauweise und Funktionalität.
Features:
Kompaktes und sehr stabiles Gehäuse
Angepasste Beleuchtung für dunkle Arbeitsbereiche
Lieferumfang:
Batterien + Bedienungsanleitung + Holster
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
176 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
360 g
Typ:
CD771
Messbereich Kapazität:
0 - 100 µF
Messbereich Widerstand:
0 - 40 MOhm
Frequenzbereich:
0 - 100 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Sanwa Electric Instrument, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 178,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,83*
€ 178,69*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 227,29*
€ 279,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sanwa Electric Instrument
9998400097
ab € 143,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.