Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument CD771 Digitales Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Hand-Multimeter CD771
Digitales Hand-Multimeter CD771
Artikel-Nr.:
     998-0000002275
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     CD771
EAN/GTIN:
     0672823257284
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digital Multimeter
  • 4.000 Digit
  • 0...1000 V AC/ DC
  • Grundgenauigkeit 0.8 %
  • 0...10 A AC/DC
  • 0...40 MOhm
  • 0...100 µF
  • 0..100 kHz
  • Durchgangstest
  • Diodentest
  • Versorgung: Batterie 1.5V Typ R06
  • 176x80x45 mm
  • ca. 360 g
  • inkl. Messleitung
  • Holster
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,52*
€ 178,67*
Lager 998
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,21*
€ 178,69*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 228,23*
€ 279,44*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sanwa Electric Instrument
9998400097
ab € 143,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.