Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-PW 3008 BT Analysewaage Wägebereich (max.)=180kg Edelstahl, Schwarz Mit Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X831251
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330080
EAN/GTIN:
     4006160300802
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Edelstahl-Diagnosewaage mit Bluetooth-Funktion zur Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochengewicht, Organfett, Kalorienverbrauch sowie BMI (Körpermassindex) und biologisches Alter.
Features:
Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer
Körperdaten werden über Bluetooth Smart ihre App übermittelt
Messbereich von 5–180 kg in 100 g-Schritten
Lieferumfang:
Analysewaage + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
300 mm
Gewicht:
1700 g
Übertragungsart:
Bluetooth®
Max. Wiege-Kapazität:
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Speicherplätze:
10
Stromversorgung (Details):
3x AAA Batterien (bitte separat bestellen)
Besonderheiten:
Mit Bluetooth
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht + Körperfett + Körperwasser + Muskelmasse + Knochengewicht + Kalorienbedarf + BMI
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Analysewaage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 17,3975*
€ 23,7775*
4
Frei Haus
ab € 17,7075*
€ 24,2275*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 17,41*
€ 24,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 18,44*
€ 25,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,24*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.