Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 234505001 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Anthrazit Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X825441
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     234505001
EAN/GTIN:
     4008224619066
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
DUOversal 6=12, mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, optische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungssch
Features:
Geräteschutz-Überspannungsfilter
Mit erhöhtem Berührungsschutz
35° gedrehte Töpfe
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
408 mm
Farbe:
grau
Breite:
56 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Ausführung:
6x Schutzkontakt-/ 12x Euro-Steckdosen
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Montageart:
Freistehend
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose kopp 6-fach, überspannungssteckdosenleiste 6fach, mehrfachsteckdose, Kopp, Tischverteiler, verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,47*
€ 35,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,66*
€ 35,22*
€ 6,90*
ab € 27,36*
€ 37,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.