Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXM6012/02P/CR Rundsteckverbinder Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X810451
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/02P/CR
EAN/GTIN:
     4064161272252
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder

Hinweise:
Die Kontakte müssen separat bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
277 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
PXM6012/02P/CR
Typ:
Buccaneer 6000
Nennstrom:
16 A
Serie:
Buccaneer 6000
Bauform:
Stecker, Einbau
Einbaubohrung Ø:
22.50 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
2
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Silber
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,82*
€ 32,83*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 32,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 32,85*
€ 5,90*
ab € 16,67*
€ 34,25*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 48,60*
€ 63,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.