Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; männlich; PIN: 2; kontaktlos; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; männlich; PIN: 2; kontaktlos; 16A
Steckverbinder: rund; Buchse; männlich; PIN: 2; kontaktlos; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-PXM6012/02P/CR
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/02P/CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 277V
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäusematerial: Messing
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 6000
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außenbajonett;Push-Pull
Korpus-Verkleidung: Nickel
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,75*
€ 32,78*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 32,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 32,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,58*
€ 34,19*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 48,44*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.