Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXM6012/02P/CR Rundsteckverbinder Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664972-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXM6012/02P/CR
EAN/GTIN:
     4064161272252
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXM6012/02P/CR Rundsteckverbinder Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 1 St.

Gerätestecker Serie Buccaneer 6000

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 22.50 mm · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 277 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Hinweis:
Die Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Silber
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 6000
Herst.-Teilenr.:
PXM6012/02P/CR
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 6000
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
277 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Einbaubohrung Ø:
22.50 mm
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,75*
€ 32,78*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 32,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 32,79*
€ 5,90*
ab € 16,58*
€ 34,19*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 48,44*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.