Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X79471 Herst.-Nr.: 0048001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden. Typische Einsatzbereiche: Schaltschrankbau · Geräte- /Apparatebau · Elektromotorenindustrie · Sauna und Solarienbau · Wärme- und Heizelemente · Beleuchtungstechnik · Ventilatorenbau · Klimatechnik · Ofenbau · Generatoren- und Transformatorenbau. Features: -50 - +180 °C Feindrähtiger Kupferleiter Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 0048001 | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt | Halogenfrei: | Ja | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 2.10 mm | Besonderheiten: | Hitzebeständig + Halogenfrei | Prüfspannung: | 2000 V | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabeltyp: | ÖLFLEX® HEAT 180 SIF | Isolationsmaterial: | Silikon | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +180 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 1 x 0.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Hochtemperaturader |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, LAPP, ÖLFLEX® HEAT 180 SIF, Silikonlitze |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,14624* | € 0,20724* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,15* | € 0,212* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,2025* | € 0,3577* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,23* | € 0,39* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,51* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|