Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X79357 Herst.-Nr.: 4160405 EAN/GTIN: 4044774696065 |
| |
|
| | |
| Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln. Features: Feindrähtig Lieferumfang: Packung (100 m). Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 750 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 4160405 | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 3.10 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Ölbeständig + Flexibel | Prüfspannung: | 3500 V | Herstellerfarbe: | Weiß | AWG max.: | 16 | Prüfzeichen: | Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1 | Kabeltyp: | Multi-Standard SC 2.1 | Isolationsmaterial: | PVC | Nennspannung U0: | 450 V | Querschnitt: | 1 x 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Normen: | UL(MTW)-CSA-HAR | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 0,4189* | € 0,4189* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,30983* | € 0,41983* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,31132* | € 0,42132* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,38* | € 0,51* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 0,5763* | € 0,9585* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 95,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|