Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components IG320516-F1C21R Gleichstrom-Getriebemotor 12V 530mA 1.176798 Nm 11.2 U/min Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X793271
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601530
EAN/GTIN:
     4016139329147
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 12v
getriebemotor

Features:
Nennstrom: 530 mA
Nenndrehmoment: 1.176798 Nm
Nenndrehzahl: 11.2 U/min
Wellen-Durchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Breite:
93.9 mm
Nennspannung:
12 V
Herst.-Teilenr.:
1601530
Untersetzung (Details):
1/516
Typ:
IG320516-F1C21R
Nenndrehzahl:
11.2 U/min
Nennstrom:
530 mA
Nenndrehmoment:
1.176798 Nm
Abtriebsdrehmoment:
0.008 Nm
Nennleistung:
4.22 W
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Wellen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, IG320516-F1C21R, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,06*
€ 67,96*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 123,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.