Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek AFG-3022 Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 20MHz 2-Kanal Arbiträr, Dreieck, Pu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X792671
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01FG302200GT
EAN/GTIN:
     4719692509079
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Der AFG-3022 Funktionsgenerator mit direkter digitaler Signalerzeugnung (DDS) bietet eine Bandbreite von 20 MHz und zwei unabhängige Kanäle. Die Ausstattung umfasst die Standardsignale Sinus, Rechteck, Rampe, Puls, Rauschen, DC, Sin(x)/x, Exponential-Anstieg, Exponential-Abfall, Negative Rampe und 200 MSa/s Arbiträr-Signalform. Zusätzlich stehen die Funktionen AM/FM/PWM/FSK-Modulation, Sweep und Burst zur Verfügung. Der 10,9 cm große LCD-Grafik-Farbmonitor zeigt alle Parameter und Einstellungen sowie die Wellenform an. Eine USB-Schnittstelle kann zur Fernsteuerung mit einem Computer eingesetzt werden. Die arbiträre Wellenform kann über die frei downloadbare PC®-Software generiert und per USB zum Generator übertragen werden. In Verbindung mit den Speicheroszilloskopen der GDS-3000-Serie ist es möglich, ein gemessenes Signal digital zu regenerieren (DWR).
Features:
2 Kanäle
Bandbreite 1 µHz - 20 MHz
Arbiträr-Generator 200 MSa/s
Direkte digitale Signalerzeugung (DDS)
Lieferumfang:
Messkabel (BNC - BNC) · Netzkabel · Bedienungsanleitung (GB) · Kurzanleitung.
Hinweise:
Die PC®-Software zur Erstellung des Arbiträr-Signals steht im Downloadbereich im Internet bereit.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
265 mm
Gewicht:
4 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Frequenz (max.):
20 MHz
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Modulation
Frequenz-Bereich Dreieck:
1 µHz - 1 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr + Dreieck + Puls + Rauschen + Rechteck + Sinus
Schnittstellen:
LAN + USB
Frequenz-Bereich Sinus:
1 µHz - 20 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
<8 ns
Frequenz-Bereich Rechteck:
1 µHz - 20 MHz
Interne Modulation:
AM/FM/FSK/PWM
Externe Modulation:
AM/FM/FSK/PWM
Signal-Ausgangsform:
Sinus/Rechteck/Rampe/Puls/Rauschen/DC/Sin(x)/x/Exp Anstieg-Abfall/Negative Rampe/Arbiträr-
Frequenz (min.):
1 µHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, GW Instek, AFG-3022, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.714,71*
€ 1.799,22*
€ 5,90*
ab € 1.972,19*
€ 2.068,72*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.920,49*
€ 2.068,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,72*
€ 2.461,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,32*
€ 2.432,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.023,55*
€ 2.408,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.961,87*
€ 2.334,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.920,49*
€ 2.285,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
711-111-100
ab € 20,81*
Sonstiges
PMK
711-111-300
ab € 23,75*
Sonstiges
PMK
711-111-500
ab € 27,19*
Sonstiges
PMK
711-111-530
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.