Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Steuerleitung 5G 0.75mm² Transparent 1135105-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79077
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135105-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Die Öl- und Steuerleitung mit Abschirmgeflecht ist aufgrund ihrer Robustheit und Biegefreudigkeit besonders in der industriellen Umgebung einzusetzen. Die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinenbau, Lakieranlagen, Kraftwerke, Kühlanlagen etc. sind nur wenige Beispiele, in denen die ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY eingesetzt wird.
Features:
Nummerncodiert
EMV-konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1135105-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 CI.5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
8.90 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flexibel
Prüfspannung:
4000 V
Herstellerfarbe:
Transparent
Prüfzeichen:
VDE-Reg. Nr. 7030
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, LAPP, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,44156*
€ 2,28156*
3 Tage
40
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,57*
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 5,34*
1 Tag
273
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 7,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,91*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,42*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.