Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7553-10022 Litze SILI-E 1 x 0.75mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78919
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7553-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitung. Sauerstoffreiche Cu-Litze. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung sehr beweglicher Bauteile und Baugruppen bei thermisch hoher Belastung. Höchst flexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
600 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
61.7553-10022
Isolierung:
Silikon
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
196 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V/AC
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
SILI-E
Isolationsmaterial:
Silikon
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze, 02050001152725, Stäubli, SILI-E
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 3,39*
1 Tag
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,48*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 4,92*
7 Tage
50
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,63*
€ 21,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,39*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.