| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X78750 Herst.-Nr.: 61.7551-10024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitung. Sauerstoffreiche Cu-Litze. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung sehr beweglicher Bauteile und Baugruppen bei thermisch hoher Belastung. Höchst flexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Nennspannung: | 300 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 61.7551-10024 | Isolierung: | Silikon | Abgepackt: | Nein | Litzenaufbau: | 66 x 0.07 mm | Halogenfrei: | Ja | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 1.70 mm | Besonderheiten: | Halogenfrei + Flexibel | Prüfspannung: | 2000 V/AC | Herstellerfarbe: | Gelb | Kabeltyp: | SILI-E | Isolationsmaterial: | Silikon | Nennspannung U0: | 300 V | Querschnitt: | 1 x 0.25 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.25 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,86* | € 1,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,43* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,43* | € 2,44* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,56* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,43* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|